Industrijski sesalnik, Oznaka proizvajalca: IVR-L100TC

Št. art.: 078522 IVR-L100TC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca IVR-L 100/24-2 Tc
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 2.400 W
Prostornina zbiralnika 100 l
Velikost priključka DN50 mm
Dolžina 840 mm
Širina 660 mm
Višina 1.320 mm
Dolžina kabla 6 m
Število turbin 2
Pretok zraka 148 l/s
Vakuum 230 mbar
Delovni hrup 68 dB(A)
Razred sesanja prahu L; L
Masa 58 kg
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078522 IVR-L100TC
EAN/GTIN 4054278275840
Številka proizvajalca 9.987-885.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Izvedba:

Industrijski sesalnik, primeren za sesanje in ločevanje hladilnih sredstev, mazalnih emulzij, vode ali olja s trdnimi delci (npr. kovinski odrezki).
  • Kompaktna izvedba in robusten material za najboljšo prenosno uporabo.
  • Proti olju odporen omrežni kabel omogoča maksimalno prilagodljivost uporabe in dolgo življenjsko dobo.
  • Sesalna cev je priključena na sesalno glavo prek 360° vrtljivega sesalnega priključka.
Industrijski sesalnik z dvema motorjema moči 2,4 kW z nagibnim podnožjem in 100-litrskim zbiralnikom.

Obseg dobave:

S prekucnim ogrodjem in odvodno cevjo s prikazom nivoja napolnjenosti. Brez pribora.

Opomba:

Različico s 100-litrsko posodo iz nerjavečega jekla najdete pod št. 078522 vel. IVR-L100DP.
Primeren pribor najdete pod art. 078524, 078529 in 078533.