Rázová nástrčná hlavice

Artiklové číslo: 9021SR-1
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
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9021SR-1
EAN / GTIN 4000896218295
Číslo výrobce 9021SR-1
L-číslo L60140 5013

Popis

Popis:

Použití:
Použití ve stísněných montážních prostorách
  • Maximální bezpečnost práce díky nepřítomnosti reakce úderníku
  • Šetrné vůči kloubům
  • Gumový ochranný kryt hlavice ráčny na ochranu před nárazy a vniknutím nečistoty
  • Pro ruční utažení s momentem: 260 Nm
  • Výkonný dvojkladivový úderník
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 93 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 9.84 m/s2
  • Pravý/levý chod: jednostupňové (doprava/doleva)
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Výstup: Čtyřhran masivní 10 mm (3/8 palce)
  • Rozměry / délka: 158 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.67 kg
  • Utahovací moment maximální: 68 Nm
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 82 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 500
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 68 l/min (1.1 l/sec)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly