Levegős racsnis ütvecsavarozó

Cikkszám: 9021SR-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9021SR-1
EAN / GTIN 4000896218295
Gyártó száma 9021SR-1
L-szám L60140 5013

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Zárt térben való használat
  • Maximális munkahelyi biztonság a reakciómentes ütközési mechanizmusnak köszönhetően
  • Gyengéd az ízületekhez
  • Gumi racsnis fejfedő az ütések és a szennyeződések ellen
  • A nyomatékú kézi visszahúzáshoz: 260 Nm
  • Nagy teljesítményű dupla kalapács kalapács kalapács mechanizmus
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Tömlő átmérője (ajánlott): 10 mm
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 93 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 9,84 m/s2
  • Jobb/bal forgatás: Egyfokozatú (jobb/bal)
  • Hidegen szigetelő fogantyú
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 158 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,67 kg.
  • Maximális meghúzási nyomaték: 68 Nm
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 82 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 500
  • Levegőigény [l/perc]: 68 l/perc (1,1 l/mp)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek