M18FMCS66-0C FUEL™ okružní pila

Artiklové číslo: 4933472110
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933472110
EAN / GTIN 4058546325060
Číslo výrobce 4933472110
L-číslo L00800 1645

Popis

Popis:

  • Indikátor výkonu ukazuje, kdy je nářadí přetížené
  • Velký kovový sběrač třísek zachycuje nečistoty vznikající při řezání a zajišťuje potřebný přehled
  • Beznástrojové nastavení hloubky řezu pro rychlé a efektivní řezy
  • Akumulátorová 18 V okružní pila na kov s hloubkou řezu 66 mm a příkonem 1800 W
  • Vyšší rychlost řezání ve srovnání s akumulátorovými jednotkami
  • Kompatibilní s vodicí lištou MILWAUKEE™ (prodává se samostatně)
  • To umožňuje rovné a přesné řezy s minimální dobou přípravy
  • Indikátor výkonu ukazuje, kdy je přístroj přetížen
  • Elektrická brzda zastaví nůž za méně než 1 s
  • Velký kovový sběrač třísek zachycuje nečistoty vzniklé při řezání a zajišťuje potřebný přehled
  • Technologie suchého řezání umožňuje rychlé, čisté řezání kovů bez otřepů
  • Dvoufaktorový startovací mechanismus zabraňuje náhodnému spuštění pily
  • Nastavení hloubky řezu bez použití nářadí pro rychlé a efektivní řezy
  • Exkluzivní zámek pilového kotouče s uvolňováním třísek pro rychlou likvidaci odpadu a rychlou výměnu pilového kotouče
  • 3 exkluzivní technologie Milwaukee™: Bezkartáčový motor POWERSTATE®, baterie REDLITHIUM® a elektronika REDLINK PLUS® pro silný výkon, dlouhou životnost a vysokou odolnost
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 0
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr otvoru [mm]: 15,87
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky bez zatížení: 4000
  • Průměr pilového listu: 203
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 7,5 (M18 HB12)
  • Hmotnost s akumulátorem: 7,5
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Oběžné otáčky [min_1]: 4000
  • Max. hloubka řezu: 66
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 66
  • Varianta výrobku: M18 FMCS66-0C
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 203
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 203 mm kovový pilový kotouč, šestihranná klíč

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství