M18FMCS66-0C FUEL™ Fémkörfűrész

Cikkszám: 4933472110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933472110
EAN / GTIN 4058546325060
Gyártó száma 4933472110
L-szám L00800 1645

Leírás

Leírás:

  • A vezeték nélküli 18 V-os fém körfűrész 66 mm vágási mélységgel és 1800 W vezetékes teljesítménnyel
  • A vezetékes készülékekhez képest nagyobb vágási sebesség
  • A MILWAUKEE® vezetősínnel (külön megvásárolható)
  • Ez egyenes és pontos vágásokat tesz lehetővé minimális beállítási idővel
  • A teljesítményjelző mutatja, ha a szerszám túl nagy terhelésnek van kitéve
  • Az elektromos fék kevesebb mint 1 mp alatt leállítja a pengét
  • A nagyméretű fém forgácsgyűjtő felfogja a vágás során keletkező törmeléket, és biztosítja a szükséges láthatóságot
  • A száraz vágási technológia lehetővé teszi a gyors, tiszta és csomómentes fémvágást
  • A kétfaktoros indítómechanizmus megakadályozza a fűrész véletlenszerű működését
  • Szerszám nélküli vágásmélység-beállítás a gyors és hatékony vágásokhoz
  • Egyedi forgácskioldó pengezár a gyors hulladékgyűjtéshez és a gyors pengeváltáshoz
  • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia a legnagyobb teljesítményt nyújtja, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít: a kefe nélküli POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a lehető legnagyobb teljesítményt és a lehető leghosszabb élettartamot érjük el
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Búrátmérő [mm]: 15,87
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Nélküli fordulatszám: 4000
  • Fűrészlap átmérője: 203
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 7,5 (M18 HB12)
  • Súly akkumulátorral: 7,5
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Állósebesség [min_1]: 4000
  • Max. vágási mélység: 66
  • Max. Vágási mélység [mm]: 66
  • Termékváltozat: M18 FMCS66-0C
  • Fűrészlap átmérője [mm]: 203
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: 203 mm-es fém fűrészlap, belső hatszög

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok