{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein typ E 18 V | |
Označení výrobce | ABLS 18 1.6E | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Počet zdvihů | 4 000 min-1 | |
Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm2 | 1 mm | |
Poloměr nejmenší křivky | 15 mm | |
Řezná rychlost | 5 m/min - 8 m/min | |
Šířka řezu | 0 mm | |
Hmotnost | 2 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Nůžky na plech |
Katalogové číslo | 078100 7130046 | |
Číslo výrobce | 71300461000 |