{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein typ E 14 V | |
Označení výrobce | ABSS1.6E | |
Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
Napětí akumulátorů | 14,4 V | |
Počet zdvihů | 3 500 min-1 | |
Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
Poloměr nejmenší křivky | 90 mm | |
Řezná rychlost | 5 m/min - 8 m/min | |
Šířka řezu | 5 mm | |
Hmotnost | 1,9 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Nůžky na plech |
Katalogové číslo | 078100 7130016 | |
EAN / GTIN | 4014586876078 |