Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Akumulátorové prostřihovací nůžky / nůžky na plech 7130036

Artiklové číslo: 078100 7130036

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Fein typ E 18 V
Označení výrobce ABSS 18 1.6E
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Počet zdvihů 3 500 min-1
Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm2 1,6 mm
Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm2 0,8 mm
Poloměr nejmenší křivky 90 mm
Řezná rychlost 5 m/min - 8 m/min
Šířka řezu 5 mm
Hmotnost 1,9 kg
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Nůžky na plech

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078100 7130036
Číslo výrobce 71300361000

Popis

Provedení:

Akumulátorové prostřihovací nůžky pro mobilní použití.
Prostřihovací nůžky.
  • Řez bez deformací.
  • Vynikající výhled na řez díky otevřené řezné hlavě.
  • Rychlovýměnný systém QuickIN pro rychlou výměnu nože bez klíče a bez nastavování.

Rozsah dodávky:

Včetně kufříku bez akumulátoru a bez nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky naleznete od č. 073832 a č. 073845.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly