Vysoce výkonné dělicí kotouče GARANT

Nejvyšší produktivita pro ocel a nerezovou ocel.

Nejdelší životnost a rychlé řezy při aplikaci

Řezné kotouče GARANT splňují nejvyšší standardy řezného výkonu, životnosti a bezpečnosti práce.

Tenký kotouč umožňuje velmi rychlé řezání s malou silou a optimální úsporu času. Čisté řezné hrany, prakticky žádné otřepy. Nová vysoce výkonná verze využívající nejmodernější technologie s výraznými výhodami v oblasti produktivity a vynikajícími řeznými vlastnostmi.

  • Velmi vysoký řezný výkon díky hrubým volně broušeným bočním plochám.Vynikající životnost nástroje.
  • Verze bez zhutnění břitu umožňuje lepší řezné chování od prvního řezu, s hladkým a agresivním řezným chováním.
  • Velmi nízká produkce prachu, hluku a vibrací.
  • Maximální bezpečnost (certifikace oSa).

INOVATIVNÍ KONSTRUKCE

Nově vyvinutý vazebný systém na bázi plně syntetické pryskyřice.
Pouze v kombinaci s nově vyvinutým inovativním systémem vázání lze plně využít výkon brusných zrn oxidu hlinitého. Tím je dosaženo optimální rovnováhy mezi vázáním zrn a uvolňováním opotřebovaných zrn při lámání.

V praktických aplikacích to znamená dlouhou životnost nástroje v kombinaci s rychlým řezáním.

  1. Tkanina ze skelných vláken zajišťuje bezpečnost a boční stabilitu.
  2. Abrazivní plniva pro zlepšení uvolňovacích vlastností. Směs vysoce kvalitních oxidů hliníku. Pojivová matrice se skládá z plniv a fenolových pryskyřic.
Všechny důležité informace o výrobku na první pohled

Další výhody:

Rychlé řezy bez otřepů a více řezů za kratší dobu
  • Přesné chování při řezání
  • Méně tepla, hluku a prachu
  • Menší úsilí
  • Vylepšená cena za řez.

Životnost a doba řezu: Výsledek zkoušky Ø 125 mm
Dělicí kotouče 1,0 mm ve srovnání s konkurencí.

Interní testy na L-profilovém dílu (z oceli) tloušťka materiálu 4,0 mm:Dělicí kotouče byly testovány do koncového průměru ø 76 mm. Počet řezů v praxi je závislý na materiálu a vlastnostech obrobku.
Řezný kotouč GARANT poskytl nejvyšší celkový počet řezů s maximální řeznou schopností.
Maximální řezný výkon odpovídá minimální době řezání. To snižuje pracovní dobu, která představuje až 60% celkových nákladů v procesu řezání.

Dělicí kotouče GARANT odpovídají nejvyšším požadavkům na dělicí výkon, životnost a bezpečnost práce.

Počet řezů:
Vyšší počet řezů - nižší opotřebení nástrojů - zkrácené doby výměny nástrojů → prázdné časy pro výměnu kotouče a náklady na nástroje se sníží.

Doba řezání:
Více řezů za kratší dobu - nejagresivnější a nejrychlejší řezání → ušetří se čas a náklady na práci.

Přepracování:
Lepší výsledky práce - řez bez otřepů - menší zahřívání obrobku → Snižují se časové náklady a nákladné dodatečné úpravy.

Pomocí kalkulátoru nákladů na dělicí kotouče vypočítat potenciál úspor

Využijte kalkulátoru nákladů na dělicí kotouče od vašeho odborného poradce a proveďte si sami srovnání!

Kalkulátor nákladů na dělicí kotouče vám zobrazuje celkové rozdělení nákladů během procesu řezání a porovnává je.

Při zadávání počtu řezů, doby řezů a nákladů na kotouč získáte jasný výsledek s ohledem na řezací kotouč, pracovní dobu a náklady na výměnu. Okamžitě rozpoznejte svůj potenciál úspor.

Máte zájem? Kontaktujte našeho odborného poradce, který vám umožní srovnání nákladů a poskytne vám ho jako PDF.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku