DVOUSTRANNÝ BRUSNÝ KOTOUČ GARANT

Oboustranné broušení jen v jednom pracovním kroku.

Dvojitý brousí lépe! Náš inovativní brusný kotouč s oboustranným osazením brusným zrnem přesvědčí svou tenkou, ale extrémně stabilní konstrukcí. Je to první brusný kotouč, se kterým můžete bezpečně a efektivně brousit i na zúžených místech.

  • Oboustranné broušení (nikoli dělení!)
  • Maximální hloubka zanoření
  • Přesné srážení hran
  • Odstraňování otřepů
  • Broušení hran a ploch s plochým úhlem nastavení (3 - 5°)
  • Vyhlazování svarů
  • Hrubý a jemný brus (3 zrnitosti)

DVOJITÝ BROUSÍ LÉPE

Konstrukce:

  • Extrémně tenká (3,5 mm)
  • Přesto velmi odolná
  • Maximální hloubka zanoření

Jednoduché upínání kotouče:
  • Závit M14 pro přímé upnutí na úhlové brusky
  • Upínací příruba s distančními kroužky pro vyrovnání výšky vřetena
  • Není nutný opěrný talíř

Oboustranné osazení brusným zrnem:
  • Efektivní práce v zúžených místech
  • Všestranné možnosti použití
  • Optimální využití brusného zrna

Brusné zrno zirkonkorund (ZA):
  • Vysoký úběrový výkon
  • Velmi dlouhá životnost
  • Pro univerzální použití na ocel, INOX, litinu, NŽ kovy a dřevo

Průhledové otvory:
  • Optimální průhled na obrobek
  • Vysoká kontrola při broušení
  • Chladný brus díky cirkulaci vzduchu

NEČEKANĚ VŠESTRANNÝ

Oboustranné broušení / maximální hloubka zanoření
1. Odstraňování otřepů a srážení hrany drážky. Odstraňování otřepů a jemné broušení nejužších mezer.
2. Odstraňování otřepů spodní stranou brusného kotouče a horní stranou brusného kotouče v jednom pracovním kroku.

Přesné srážení hran
3. Přesné srážení hran s velmi plochým úhlem nastavení (bez přečnívající upínací příruby).

Kontrolované broušení
4. Tři průhledové otvory v brusném kotouči umožňují volný pohled na povrch obrobku.

PRODUKTOVÉ VIDEO

Dvoustranný brusný kotouč GARANT

V tomto videu uvidíte všestranné využití nového brusného kotouče GARANT. Přesné srážení hran, plochý úhel nastavení a obrábění na zúžených místech nejsou pro dvoustranný brusný kotouč žádnou výzvou. Přesvědčte se nejlépe sami.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku