Provedení:
Barva výrobku: černá
Lepidlo se lepí na dotyk a zajišťuje okamžité lepení bez zasychání, vytékání a čištění.
Celková délka: 5,5 m
Celková šířka: 50 mm
Podklad je lakovatelný a nabízí čistý vzhled
Popis:
Jednostranná speciální lepicí páska pro rychlé, čisté a extrémně odolné utěsnění v interiéru i exteriéru. Pro vodotěsné utěsnění např. kontur, hran, přechodů, nýtů a hlav šroubů.
Charakteristika:
Jednostranná akrylová těsnicí páska s robustním ionomerním nosičem// Velmi dobrá odolnost vůči mnoha běžným průmyslovým rozpouštědlům i vysokým teplotám
V interiéru i exteriéru// Vysoce přilnavé lepidlo lepí při kontaktu s okamžitým účinkem, není nutné schnutí, zatékání ani čištění.
1 mm silná přizpůsobivá páska v černé barvě zajišťuje účinné utěsnění přes obrysy, hrany, nýty a hlavy šroubů// Černá barva
Odolný ionomerní podklad odolává UV záření a působení chemických látek// Velmi pružný a přizpůsobivý
Velmi vysoká okamžitá přilnavost// Nosič je lakovatelný a poskytuje čistý vzhled
Těsnění přes stávající spáru, šev nebo průchod// Vysoká odolnost vůči teplotám, povětrnostním vlivům a UV záření.
Profesionální výsledky utěsnění i ve venkovním prostředí// Velmi dobrá odolnost proti vlhkosti
Možnost lakování
Velmi dobrá odolnost proti stárnutí
Poznámka:
Lze použít pro širokou škálu obtížných těsnicích aplikací
Ideální pro utěsňování střešních nosníků i pro utěsňování mechanických střešních nosníků na užitkových vozidlech.