3M™ ScotchCode™ SDR-W kabelové popisovače v rolích, písmeno ″W″, krabice po 10 kusech, 50 ks / krabice.

Artiklové číslo: 7000031538
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000031538
EAN / GTIN 50054007094178
Číslo výrobce 7000031538
L-číslo L01310 1552

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Tenká, přizpůsobitelná polyesterová páska, odolná vůči značkám, oleji, rozpouštědlům a vodě
Celková délka 2,4 m
Celková šířka: 5.46 mm

Popis:

3M™ ScotchCode™ Cable Marking Tape SDR je k dispozici jako plnicí role pro zásobník na značení kabelů 3M™ ScotchCode™ STD v podobě jednotlivých čísel, písmen nebo symbolů.

Charakteristika:

Náhradní váleček pro zásobník na pásky pro značení kabelů 3M™ ScotchCode™ STD
Vytištěno snadno čitelným písmem
Tenká, tvarovatelná polyesterová páska je odolná vůči povlaku, oleji, rozpouštědlo a vodě
Splňuje požadavky norem ASTM D-1000 a splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU

Poznámka:

Slouží k identifikaci svorek, svorkovnic, kabeláže panelu nebo rozvaděče během údržby nebo opravy
Pro identifikaci fází na velkých nebo malých vodičích/kabelech, hadicích a náhradních dílech