Rouleau de recharge de ruban à marquer les fils 3M™ ScotchCode™ SDR-W

Réf.: 7000031538
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000031538
EAN / GTIN 50054007094178
Réf. fabricant 7000031538
Article hors catalogue L01310 1552

Description

Exécution:

Couleur du produit : blanc
Ruban polyester fin et adaptable, résistant aux marquages, aux huiles, aux solvants et à l'eau.
Longueur totale : 2.4 m
Largeur totale : 5.46 mm

Description:

Le rouleau de recharge de ruban à marquer les fils 3M™ ScotchCode™ SDR-W est constitué d'un ruban fin et conformable qui satisfait aux méthodes d'essai standard ASTM D-1000. Ce ruban à marquer les fils est imprimé avec la lettre « W » de manière nette et facile à lire. Il est fourni en boîtes de 10 rouleaux.

Caractéristique(s):

Rouleau de recharge pour distributeur de ruban de marquage de câble 3M™ ScotchCode™ STD
Imprimé avec des caractères faciles à lire
L'adhésif polyester fin et adaptable résiste aux revêtements, aux huiles, aux solvants et à l'eau.
Conforme aux méthodes de test normalisées ASTM D-1000 et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Remarque(s):

Pour identifier les bornes de raccordement, les borniers, les câblages de panneaux ou les installations de commutation lors de l'entretien ou de la réparation
Pour l'identification des phases sur les fils/câbles de grand et petit diamètre, les tuyaux et les pièces de rechange