{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Drát INOX | |
⌀ kartáče D1 | 100 mm | |
Tloušťka kartáče | 12 mm | |
⌀ otvoru d1 | 12 mm | |
Možné zvětšení ⌀ otvoru až do | 20 mm | |
Tloušťka štětin | 0,3 mm | |
Délka osazení H1 | 21 mm | |
Maximální počet otáček | 8 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 570310 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359123232 | |
Číslo výrobce | 320361 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Jednořadý kulatý kartáč drát INOX 0,30 mm, ⌀ kartáče D1ךířka kartáče: 100X12mm
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
554,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
263 ks okamžitě k dodání
323,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
431 ks okamžitě k dodání
201,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka osazení H1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Materiál osazení | Drát INOX | Drát INOX | Ocelový drát |
Možné zvětšení ⌀ otvoru až do | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tloušťka štětin | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ kartáče D1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Maximální počet otáček | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 |
⌀ otvoru d1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |