{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SILVER | |
Zkratka brusiva | Keramické | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotouče | 178 mm | |
Šířka kotouče | 1,6 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 7,7 mm - 8 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; ocel | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563325 178 | |
Číslo výrobce | 7100139239 |