Kotouč Scotch-Brite™ z netkané textilie, SE-DH, A CRS, 100 mm x 16 mm

Artiklové číslo: 7100233811
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 330 ks
  • K objednání po násobcích: 22 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100233811
EAN / GTIN 04001895898532
Číslo výrobce 7100233811

Popis

Provedení:

For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes
3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

Popis:

Kotouč z netkané textilie Scotch-Brite™ Strong Edge kombinuje agresivníScotch-Brite™ Roloc™ Lehký brusný a Disc Pad opěrný talíř pro silné odjehlování i dokončovací práce s pohodlným systémem upevnění na suchý zip. NášDisc Pad opěrný talíř používá brusné materiály z oxidu hlinitého pro rychlé odstraňování a vlákna, která se dobře přizpůsobují a chrání hrany a tvarované povrchy.

Charakteristika:

Pro rychlé odstranění a delší životnost při odstraňování těžkých odjehlování a dokončování
Vysoká a rychlá rychlost odebírání materiálu, která se dobře přizpůsobí ochraně hran
Bezpečné zapínání na suchý zip a přizpůsobivost zajišťuje agresivní broušení bez poškození základního materiálu

Poznámka:

Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing