Scotch-Brite™ nem szőtt korong, SE-DH, A CRS, 100 mm x 16 mm, 100 mm x 16 mm

Cikkszám: 7100233811
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 330 darab
  • Rendelési lépések: 22 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100233811
EAN / GTIN 04001895898532
Gyártó száma 7100233811

Leírás

Kivitel:

For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes
3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

Leírás:

A Scotch-Brite™ Strong Edge nem szőtt lemez egy agresszív, nem szőtt lemezt kombinál a nehéz sorjázáshoz és befejezéshez egy kényelmes tépőzáras rögzítő rendszerrel. Lemezünk alumínium-oxid csiszolóanyagokat használ a gyors eltávolításhoz, és olyan szálakat, amelyek jól alkalmazkodnak a szélek és a kontúrozott felületek védelméhez.

Jellemző:

A gyors eltávolítás és a hosszabb élettartam érdekében nehéz sorjázás és simítás közben
Magas és gyors eltávolítási sebesség, amely jól alkalmazkodik a szélek védelméhez
A biztonságos tépőzáras rögzítés és alkalmazkodóképesség agresszív köszörülést biztosít anélkül, hogy károsítaná az alapanyagot

Figyelem:

Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing