{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A60BF | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | přímý | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
Šířka kotouče | 1 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 3 mm - 5 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563650 115 | |
EAN / GTIN | 9003172409689 | |
Číslo výrobce | 34332868 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Dělicí kotouč Basic* EXTRA ÚZKÝ, ⌀ kotouče: 115mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 931 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
34,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
28,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 604 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
40,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
33,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 927 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
66,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
55,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
504 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
76,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
63,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Optimalizováno pro materiál | INOX | INOX | INOX | INOX |
⌀ kotouče | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Zkratka brusiva | A | A | A | A |
Specifikace | A60BF | A60P-BF | A60R-BF | A60R-BF |