{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah |
1 ks
|
|
| Tvar |
Rovné
|
|
| Průměr |
230 mm
|
|
| Šířka kotouče T |
1,9 mm
|
|
| Hnací stroj |
Úhlová bruska
|
|
| Průměr otvoru H |
22,23 mm
|
|
| Obvodová rychlost max. |
80 m/s
|
|
| Doporučený úhel přistavení min. |
90 stupně
|
|
| Doporučený úhel přistavení max. |
90 stupně
|
|
| Otáčky max. |
6 600 min-1
|
|
| Pevnost materiálu min. |
5,7 mm
|
|
| Pevnost materiálu max. |
9,5 mm
|
|
| Obsah jednotka |
ks
|
|
| Druh produktu |
Dělicí kotouč
|
|
| Brusiva |
normální korund (A)
|
|
| Velikost jádra (síťovina) |
46 mesh
|
|
| Specifikace |
A46BF
|
|
| vhodné pro materiál |
Ušlechtilá ocel
|
|
| Materiálová skupina |
Kov
|
|
| Obsah železa, síry a chloru max. |
0,1 %
|
| Katalogové číslo | 563650 230 | |
| EAN / GTIN | 9009012018424 | |
| Číslo výrobce | 34332876 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |