• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Brusné papírové trojúhelníky se suchým zipem (A) neděrované 40

Artiklové číslo: 557635 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    16,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    13,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo korund
Zkratka brusiva A
Zrnitost 40
Stupeň jemnosti hrubé
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka 83 mm
Délka 83 mm
Druh produktu Brusný papír se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 557635 40
EAN / GTIN 4002748777684
Číslo výrobce 177768

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusný papír Starcke 540 FK (papír F) s vysokou pevností a hustým osazením. Vysoký brusný výkon díky speciálně upravenému korundu (A).

Použití:

Univerzální použití k broušení kovů, neželezných kovů, laku, barev, dřeva a plastů.

Vhodné pro:

Vhodné pro Fein MultiMaster.