3M™ Hookit™ Brusný Disc Pad opěrný talíř 255P, 150 mm, P80, 6 perforací

Artiklové číslo: 7000034099
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 500 ks
  • K objednání po násobcích: 500 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný papír se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000034099
EAN / GTIN 05010027540217
Číslo výrobce 7000034099
L-číslo L51710 287

Popis

Provedení:

Barva produktu: Zlatá
Flexibilní zadní strana C-papíru
Snadná výměna objektivu díky háčku 3M™ Hookit™ a očkovému nástavci
Otevřený posyp.
Úspora nákladů díky nižší spotřebě

Popis:

Brusný Disc Pad opěrný talíř 3M™ Hookit™ 255P je spolehlivé univerzální brusivo pro všechny aplikace velkoplošného broušení laku. TentoBrusný Disc Pad opěrný talíř lze použít k hrubému, střednímu a jemnému broušení všech tvrdých a měkkých dřev, nátěrových systémů, ale také k broušení plastových a kovových povrchů.

Charakteristika:

Povlak FreCut™ odolný proti prachu zabraňuje předčasnému ucpání povrchu zrna
odolné vůči vysokým teplotám

Poznámka:

Univerzální brusiva pro hrubé, středně hrubé a konečné broušení všech nátěrových hmot