3M™ Cubitron™ II Lamelový kartáč 775L, 150 mm, 80+, 17 perforací

Artiklové číslo: 7100206144
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 250 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100206144
EAN / GTIN 50638060399908
Číslo výrobce 7100206144

Popis

Provedení:

Nosič filmu poskytuje optimální oporu zrna a stabilitu okraje
Vyšší produktivita, výrazně vyšší výkon než srovnatelné kotouče se suchým zipem
Delší životnost s rovnoměrným úbětím materiálu
Hospodárné díky dlouhé životnosti a efektivní práci
Agresivní odstraňování a rychlé broušení

Popis:

Tento filmový obličejový štít Hookit™ je lepší alternativou běžných obličejových štítů s háčky a smyčkami - jednoduše proto, že toho umí mnohem více! FilmovýDisc Pad opěrný talíř 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L je ideální pro lakování, opracování dřeva, plastů a kovů.

Poznámka:

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates - including metals, composites, gelcoat and whitewood