3M™ Cubitron™ II Hookit™filmtárcsa 775L, 150 mm, 80+, 17 lyuk

Cikkszám: 7100206144
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 250 darab
  • Rendelési lépések: 250 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100206144
EAN / GTIN 50638060399908
Gyártó száma 7100206144

Leírás

Kivitel:

A filmtartó optimális gabonatartást és élstabilitást biztosít
Nagyobb termelékenység, jelentősen nagyobb teljesítmény, mint a hasonló tépőzáras tárcsák
Megnövelt szerszámélettartam egyenletes eltávolítási sebességgel
A hosszú élettartamnak és a hatékony munkavégzésnek köszönhetően gazdaságos
Agresszív eltávolítás és gyors csiszolás

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ filmtárcsa 775L egyesíti a szabadalmaztatott precíziós kerámia szemcséket egy robusztus filmhordozóval, új mércét állítva az excentrikus csiszolás terén. A különösen szakadásálló filmtartó optimális gabonatartást és élstabilitást biztosít. Ugyanakkor az innovatív spirális perforáció (mulithole) optimális extrahálást biztosít. Ez a csiszolókorong az agresszív eltávolítást, a gyors köszörülést, a hosszú élettartamot és az egyenletes felületeket jelenti.

Figyelem:

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates - including metals, composites, gelcoat and whitewood