Elektricky výškově nastavitelný kancelářský stůl 1600 mm

Artiklové číslo: 974024 1600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Provedení výškového nastavení: Elektrický
  • Tloušťka desky: 25
  • Volba barev: Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub; Kov: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení výškového nastavení Elektrický
Tloušťka desky 25 mm
Volba barev Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub; Kov: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá
Výškový rozsah 650 mm - 1 300 mm
Šířka 1 600 mm
Hloubka 800 mm
Pracovní deska tloušťka 25 mm
Maximální nosná síla 70 kg
Provedení elektricky výškově nastavitelný
Hmotnost 60 kg
Druh produktu Kancelářský stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974024 1600
EAN / GTIN 2050002050778
Číslo výrobce T60018

Popis

Provedení:

Kancelářský stůl s elektromotorickým nastavováním výšky pomocí obslužného prvku. Základní konstrukce ze svařeného ocelového rámu s práškově nanášeným lakem. Uchycení desky stolu přímým sešroubováním s rámem a dvěma asymetricky umístěnými profilovými nosníky. Kostra je v celé oblasti noh bez traverz, díky tomu možnost podjetí pojízdnými kontejnery do výšky 560 mm. Rychlost pojezdu přestavování výšky 38 mm /s (bez zatížení). Hlučnost nižší než 50 dB. Lyžiny s přestavnými kluzáky pro výškové vyrovnání 10 mm. Včetně ochrany proti najetí měřením odporu.
Melaminová deska stolu s dekorem, tloušťka 25 mm.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 pro základní konstrukci, DIN 60335-1 elektr. bezpečnost.

Lakování:

Dekor desky stolu dostupný v 5 barvách: Javor královský, dub přírodní, světle šedá, perleťově bílá, kovová šedá.
Podnož dostupná ve 3 barvách: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovová šedá.

Poznámka:

Kovově šedá deska stolu se nedoporučuje kvůli silné odrazivosti světla.
Následující dekory jsou dostupné pouze do 31. 7. 2023: Buk, jasan, javor, ořech.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství