Stojanová LED lampa, Typ: 14

Artiklové číslo: 928650 14
Sleva
11 186,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky C
Délka kabelu 3 m
Příkon 16 W
Jmenovité napětí 250 V
Vyložení nosného ramena 830 mm
Teplota barvy max. 5 000 K
oblast EX ne
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Černá; Stříbrná
Druh produktu Stolní svítilna
Výška celková H 1 070 mm
Délka osvětlovacích těles 360 mm
Šířka osvětlovacích těles 80 mm
Výška osvětlovacích těles 22,5 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál hliník; plast
Typ upevnění Svorka
Bez oslnění ano
Svítivost nastavitelná ano
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Neutrální bílá
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928650 14
EAN / GTIN 4062406193478
Číslo výrobce 928650 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mimořádně energeticky efektivní stojanová lampa se silným světlem s bezúdržbovou LED technologií s plošným, homogenním osvětlením bez stínů a oslnění. Stmívatelná až o 30 % pomocí ovládacího tlačítka v hlavě svítidla, s paměťovou funkcí.
Stojan lampy z eloxovaného hliníku. Hlava svítidla z ABS. Stojan s 3D kloubem hlavy.
Akční rádius kloubového 3D ramena činí 820 mm.
Teplota barvy neutrálně bílá, 5 000 K.
Svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Zdroj světla (LED svítilny) může vyměnit výrobce. Provozní zařízení (síťový napáječ a kabel) může vyměnit zákazník.

Rozsah dodávky:

Včetně stolní svorky (rozsah upínání 0 – 70 mm). 3,0 m přívodní kabel s Eurozástrčkou.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslové použití.
  • K použití ve vnitřním prostředí.
  • Dodržujte síťová napětí a frekvence specifické pro danou zemi.

Nesprávné použití
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Se spínaným zdrojem neprovozujte žádné jiné součásti.
  • Nepoužívejte v tropickém prostředí.
  • Nepoužívejte v případě poškození spínaného zdroje, LED svítilny nebo kabelu.
  • Kabel nestlačujte a zabraňte poškození ostrými hranami.
  • Nepokládejte na něj předměty a nestoupejte na něj.
  • Neotáčejte klouby opačným směrem, než je určeno.