Velká nádoba na odpad 80 l

Artiklové číslo: 987803 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Nádoba Pro Wave
Objem 80 l
Tolerance objemu -5 / +18 l
Jmenovitá kapacita 80
Výška 932 mm
Šířka 448 mm
Hloubka 514 mm
⌀ koleček 200 mm
Barva hnědá
Hmotnost 10,5 kg
Užitné zatížení dle DIN EN 40 kg
Druh produktu Velká nádoba na odpad

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 987803 80
EAN / GTIN 4052941604836
Číslo výrobce 1150796

Popis

Provedení:

Velká nádoba na odpad s kónickým plastovým korpusem. Zpevňovací žebra na horních okrajích. Víko se žlábkem po celém obvodu na kondenzát. Úchyty víka jsou praktické a jsou umístěné šikmo. 4násobné zavěšení (vel. 80: 2násobné zavěšení) se zajištěním čepů závěsu. Zesílené dno s patentovanou konstrukcí nápravy. Stabilní vnější pojezd se zesílenou robustní osou a kolečky s lehkým chodem. Otvírání víka s tlumením hluku splňuje nařízení na ochranu proti hluku dle směrnice EU 2000/14.
Zvýšená stabilita nádoby díky speciální konstrukci dna s průchozí zvlněnou konturou.

Norma:

DIN EN 840-1, 5 a 6.