Šatní skříň se šikmým střešním nástavcem k oddělení civilního a pracovního oděvu, plastové nohy a cylindrickým zámkem DOM 2

Artiklové číslo: 949733 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Úhel otevření dveří: 110
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,8 mm
Úhel otevření dveří 110 stupeň
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška vpředu 1 950 mm
Výška vzadu 2 180 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 500 mm
Užitná šířka každého oddílu 2 × 240 mm
Užitná hloubka každého oddílu 477 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty 1 420 mm
Užitná výška každého odkládacího prostoru se šikmou stříškou 328 mm
Police šířka 298 mm
Hloubka polic 477 mm
Hmotnost 42 kg
Druh produktu Šatní skříň

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 949733 2
EAN / GTIN 4067263828808

Popis

Provedení:

Šatní skříň s extra širokou rozdělenou přihrádkou pro oddělení osobního a pracovního oděvu. Mezistěna v jednom oddílu slouží pro hygienické oddělení venkovního a pracovního oblečení. Křídlové dveře, které se zavírají k sobě, jsou centrálně zamykatelné zámkem. Dvířka s károvým děrováním pro větrání a vlisovaným rámečkem pro štítek. S pevně přivařenou horní policí. Tyč na šaty se 3 posuvnými háčky.
S plastovými nohami.
S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Není možné žádné zvláštní lakování.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly