{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pieza descrita | Puertas; cuerpo | |
| Grosor material | 0,8 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Korpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Türen | |
| Sello de calidad y comprobación | Geprüfte Sicherheit | |
| Con estante de sombreros | sí | |
| Profundidad útil estante de sombreros | 477 mm | |
| Altura útil estante de sombreros | 328 mm | |
| Profundidad útil compartimiento de ropa | 477 mm | |
| Altura útil compartimiento de ropa | 1.420 mm | |
| Con puerta | sí | |
| Número total de puertas | 2 ud. | |
| Tipo de construcción de la puerta | puerta batiente/giratoria | |
| Tope de la puerta | Derecha e izquierda | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 110 grados | |
| Frontales puerta | Con ranuras de ventilación | |
| Ventilación del armario | sí | |
| Rendijas de ventilación | sí | |
| Descripción compartimento / departamento | 1 | |
| Número total de departamentos | 2 ud. | |
| Anchura útil del departamento Bn1 | 240 mm | |
| Profundidad útil del departamento Tn | 477 mm | |
| Altura útil del departamento Hn | 1.420 mm | |
| Con estante | sí | |
| Número de estantes por departamento | 1 ud. | |
| Tipo de estante | Estante | |
| Montaje del estante | Estante fijo | |
| Profundidad útil de estante para estantería | 477 mm | |
| Con ganchos / soportes | sí | |
| Modelo estructura inferior | Pies | |
| Número de barras para ropa | 1 ud. | |
| Separación negro-blanco posible | sí | |
| Con techo inclinado | sí | |
| Altura delante | 1.950 mm | |
| Altura detrás | 2.170 mm | |
| Con cerradura | sí | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris; gris | |
| Tipo de producto | Armario ropero | |
| Peso | 42 kg | |
| Situación de instalación y montaje | Armario independiente | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Intervalo de empleo | Sala social | |
| Anchura total Bg | 600 mm | |
| Fondo total Tg | 500 mm | |
| Altura total Hg | 2.170 mm | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 949733 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263828808 | |
| Número del fabricante | 949733 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |