Demontážní pouzdro KABELEX 1513 pro č. 1503

Artiklové číslo: 78600003
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
Druh produktu Demontážní nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 78600003
EAN / GTIN 4018754049509
Číslo výrobce 78600003
L-číslo L60010 3914

Popis

Charakteristika:

  • Průměr pro kontaktní rozměr: 4,0 mm
  • Vnitřní průměr: 6,0 mm
  • Délka [mm): 45 mm
  • Č.: 1513 für Nr. 1503
  • Vnější průměr: 6,5 mm
  • Hmotnost: 2 g