Provedení:
- Rohož pro průmyslová pracoviště s uzavřeným protiskluzovým povrchem.
- 13 mm silný materiál má vysoký ergonomický užitek a a protiúnavový efekt.
- Flexibilní nástrčný systém dlaždice 91×91 cm, vnitřní úhel (45°) a vnější úhel (22,5°) umožňují optimální přizpůsobení okolnostem na místě.
- Flexibilní řešení hran umožňuje vnější a vnitřní hrany.
- Neklouzavost R9 dle DIN 51130 a BGR 181. 100 % směs přírodní gumy pro všeobecné použití.
- Bez těžkých kovů a silikonu, jsou proto vhodné pro lakovny.
- Bez DOP, DMF substancí způsobujících rozklad ozónu.
Hranová lišta 91 cm, nástrčné na dlaždice. Barva žlutá.
Vhodné pro:
Okrajová lišta č.
964559 vel. 0 a 1 je vhodná pro pracovní rohož č.
964555.