Provedení:
Ruční nastavování výšky jako zásuvný modul do nohou pracovního stolu včetně kol o ⌀ 125 mm. Ochrana proti namotávání nití zabraňuje zablokování kolečka. Optimální chod díky kvalitním kuličkovým ložiskům, s polyuretanovým potahem nezanechávajícím stopy, minimálním valivým odporem a nízkou hlučností při jízdě. Sada koleček má maximální nosnost 100 kg a nesmí se montovat na nožní díly s výškou 900 mm. Použití ve spojení s pracovními stoly Ready-to-go není možné. Možnost výškového nastavení v rastru 25 mm.
Rozsah dodávky:
Sada se skládá ze 2 zásuvných modulů, vhodná pro 1 podstavec resp. 2 nohy.
Sada skládající se ze 2 zásuvných modulů s pevnými kolečky včetně upevňovacího materiálu.
Lakování:
Nastavení výšky světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak. Pozinkovaná kola, nelze konfigurovat.
Poznámka:
Montáž koleček zvyšuje pracovní výšku pracovního stolu o 150 mm. Pro pracovní stůl se 2 podstavci potřebujete 2 sady.
Aby bylo možné vypočítat nosnost pracovního stolu, smíte vzít v úvahu pouze 3 kolečka. Maximální nosnost pracovního stolu je 150 kg.