Opěra s podnožemi a koly pro pracovní stůl Ready-to-go Výška 950 mm

Artiklové číslo: 927265
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Opěra pro celou sestavu pracovního stolu Ready-to-go, včetně podnoží se 2 vodicími kladkami a 2 pevnými kladkami, ⌀ 125 mm, s polyuretanovým obložením průchodu, čistě šedé. Nosnost pojízdných opěr až 600 kg (pracovní stůl včetně obsahu).

Vhodné pro:

Vhodné pro výšku korpusu 700 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Pojízdné pracovní stoly musí být nutně vybavené zásuvkami s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou. Není vhodné pro pracovní stoly se zapuštěnou otevřenou skříní.

Ze stejné řady Zobrazit všechny