Underrede med stödben och hjul för Ready to go-arbetsbänk Höjd 950 mm

Art-nr: 927265
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Underrede för sammanbyggnad av en Ready to go-arbetsbänk, inklusive stödben med 2 svängbara och 2 fasta hjul ⌀ 125 mm, med polyuretanlöpyta, utan spår, grå. Bärförmåga åkbara underreden upp till 600 kg (arbetsbänk med innehåll).

Passar till:

Passande till hurtshöjd 700 mm.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Åkbara arbetsbänkar måste ovillkorligen ha utdragslådor med enhandsmanövrering och enskild låsning. Lämpar sig inte för arbetsbänkar med indragen öppen hurts.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Ready-to-go"