{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Provedení výškového nastavení | Elektrický | |
Tloušťka desky | 50 mm | |
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do | 610 mm - 1 200 mm | |
Šířka | 1 500 mm | |
Hloubka | 800 mm | |
Pracovní deska délka | 1 500 mm | |
Pracovní deska hloubka | 800 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 50 mm | |
Vstup typu zástrčky | F | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Rychlost zvedání | 35 mm/s | |
Nosnost při dlouhodobém zatížení | 250 kg | |
Maximální nosná síla | 250 kg | |
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 250 kg | |
Hmotnost | 82 kg | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
Druh produktu | Pracovní stůl |
Katalogové číslo | 920328 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406229054 |