Elektricky výškově nastavitelné pracoviště Deska Eterlux 1500

Artiklové číslo: 920328 1500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

  • Provedení výškového nastavení: Elektrický
  • Tloušťka desky: 50
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 250

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Provedení výškového nastavení Elektrický
Tloušťka desky 50 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do 610 mm - 1 200 mm
Šířka 1 500 mm
Hloubka 800 mm
Pracovní deska délka 1 500 mm
Pracovní deska hloubka 800 mm
Pracovní deska tloušťka 50 mm
Vstup typu zástrčky F
Jmenovité napětí 250 V
Rychlost zvedání 35 mm/s
Nosnost při dlouhodobém zatížení 250 kg
Maximální nosná síla 250 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 250 kg
Hmotnost 82 kg
Zdroj energie Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 920328 1500
EAN / GTIN 4062406229054

Popis

Provedení:

Pracovní stůl s elektrickým nastavením výšky pro lehké montážní práce v sedě a ve stoje. Základní rám se zvedací jednotkou, bočními a zadními příčnými výztuhami ke stabilizaci.
Deska silná 50 mm. Při řadové instalaci jsou potřebné dodatečné střižné plechy.

Zvláštní příslušenství:

Děrované plechy č. 920360 a 920365, střižné plechy č. 920356 a 920357. Je třeba objednat zvlášť.

Lakování:

Výškově přestavitelné patky, barva černá. Příčné výztuhy, barva antracit RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Kvůli maximální nosnosti by se měly používat jen pojízdné skříňky. Zabraňte montáži skříněk pod pracovní desku. Další nástavby odpovídajícím způsobem snižují nosnost. Dodává se kompletně smontovaný.