Vázací obrtlíky Quick Lift DSR

Artiklové číslo: 086454
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
20 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Kompaktní vázací obrtlíky z vysoce pevné oceli Quick Lift DSR pro zašroubování. Lze otočit o 360° a naklonit o 180°. Úspora času až 80 % ve srovnání se zašroubováním klasického obrtlíkového prstence (DSR vs. Quick Lift DSR). Lze otáčet při zatížení. Jednoduchá manipulace díky čistě mechanickému systému. Bezúdržbový, bezpečný a spolehlivý. Stisknutím hlavy šroubu lze Quick Lift-DSR během několika sekund připojit do vnitřního závitu. Funguje čistě mechanicky, pomocí pružiny.

Poznámka:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    Závit ⌀ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku