Exécution:
Anneau de levage compact en acier haute résistance Quick Lift DSR à visser. Rotation à 360° et pivotement à 180°. Gain de temps jusqu’à 80% par rapport au vissage d’un anneau classique (DSR/Quick Lift DSR). Pivotabilité sous charge. Maniement aisé grâce au système purement mécanique. Sans entretien, sûr et fiable. En appuyant sur la tête de vis, l’anneau Quick Lift-DSR peut être fixé dans le filetage intérieur en quelques secondes. Ceci fonctionne de manière purement mécanique, en actionnant un ressort.
Remarque(s):
SF 5:1 = facteur de sécurité 5.