Izvedba:
Ovjesni vijak od kompaktnog, čvrstog čelika Quick Lift DSR za uvrtanje. Može se rotirati za 360 ° i okretati za 180 °. Ušteda vremena do 80% u usporedbi s uvrtanjem klasičnog graničnog vijka (DSR vs. Quick Lift DSR). Okretljivost pod opterećenjem. Jednostavno rukovanje zahvaljujući čisto mehaničkom sustavu. Bez održavanja, sigurno i pouzdano. Pritiskom na glavu vijka Quick Lift-DSR može se pričvrstiti na unutarnji navoj u roku od nekoliko sekundi. To djeluje čisto mehanički, pokretanjem opruge.
Napomena:
SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.