Provedení:
Průhledná plochá páska na zapínání s půlkulovými hlavami nahoře a na zadní straně čiré akrylové lepidlo citlivé na tlak pro nízkou povrchovou energii
Tenké samolepicí polyolefinové zaklapávací uzávěr – pouze polovina tloušťky standardních pružných patentek Dual Lock™
Celková délka 200 m
Celková šířka: 6 mm
Přilne k kovu, skla, mnoha plastovým materiálům, práškovým povrchům a materiálům s nízkou až střední povrchovou energií
Popis:
Flexibilní tenké těsnění 3M™ Dual Lock™ SJ4570 je tlakové těsnění z průhledného polypropylenu s modifikovaným akrylátovým lepidlem na zadní straně. Odolává nízkým až středním teplotám v rozmezí -30 °C až 50 °C. Naše tlakové těsnění je určeno pro vnitřní použití a přilne ke kovu (hliník, nerezová ocel), sklu, mnoha plastovým materiálům (polypropylen, polyethylen, polykarbonát, ABS), práškově lakovaným povrchům a materiálům s nízkou až střední povrchovou energií.
Charakteristika:
Průhledná plochá zaklapávací páska s hlavami tvaru houby na horní straně a čiré akrylové lepidlo citlivé na tlak pro nízkou povrchovou energii na zadní straně//transparentní plochá zaklapávací páska s hlavami tvaru houby na horní straně a čirá, Akrylové lepidlo citlivé na tlak pro nízkou povrchovou energii na zadní straně// pro plochou montáž a tedy pouze poloviční tloušťku jako standardní flexibilní tlakové uzávěry Dual Lock™
Tenké samolepicí polyolefinové zaklapávací uzávěr – pouze polovina tloušťky normálních pružných patentek Dual Lock™/ tenké samolepicí polyolefinové zaklapávací uzávěr – pouze polovina tloušťky normálních pružných patentek Dual Lock™// po 1,000 cyklech otevření/zavření je stále přítomna nejméně 50 % původní pevnosti v tahu
100 cyklů otevřených dveří// 100 cyklů otevřených dveří// uzavření a lepidlo jsou průsvitné, a proto jsou ideální pro spojování průhledných materiálů
Tepelně odolné až do 50 °C// blokování hlavic ve tvaru houby pro zajištění zámku tlakových//zámku hlavic ve tvaru houby pro zajištění tlakového zámku
Přilne k kovu, skla, mnoha plastovým materiálům, práškovým povrchům a materiálům s nízkou až střední povrchovou energií// přilne k kovu, skle, mnoha plastovým materiálům, práškovým povrchům a materiálům s nízkou až střední povrchovou energií/ tlumí vibrace
Vhodná pro použití ve slévárnách a zpracování skla.
Poznámka:
Grafické panely
Stojany na displeje
Lehké inspekční klapky
Polstrování
Komponenty
Aplikace ozdobných ozdobných lišt
Revizní klapky