UV-PEN - pro UV vytvrzování

Artiklové číslo: 03.5800
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
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03.5800
EAN / GTIN 5708997358009
Číslo výrobce 03.5800
L-číslo L01030 95

Popis

Popis:

UV-PEN - dobíjecí LED svítilna určená pro bodové opravy a vytvrzování. UV-PEN je dobíjecí LED svítilna určená pro bodové opravy a vytvrzování hran dveří automobilů a dalších úzkých míst. UV-PEN je velmi robustní a mimořádně kvalitní. Tenké a odolné provedení s klipem do kapsy - vždy po ruce. Vyměnitelná skleněná čočka odolná vůči rozpouštědlům. KompatibilitaSpecializované LED pracovní světlo pro UV CURING od společnosti CANGRIP bylo úspěšně testováno a ověřeno na výrobcích předních značek, které jsou vytvrzovány UV zářením. Více informací naleznete zde >>. Ochranné brýlePřečtěte si více o našich bezpečnostních pomůckách pro používání výrobků SCANGRIP UV-CURING. // Design UV-PEN je jedinečný a je chráněn patentem EU na design RCD č. 2704684.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium-iontové
  • Doba nabíjení: 4 h
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Kapacita baterie: 1100 mAh
  • Nabíjecí napětí DC: 5 V
  • Nabíječka je součástí dodávky: ne
  • Napětí baterie: 3,7 V
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 3 W
  • Třída ochrany: IP 30
  • Vlnová délka: 390-400 nm
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
  • Zdroj světla: UV-LED

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství