• Am Donnerstag, den 9. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 10.05 bearbeitet und versandt

UV-PEN - für UV-Härtung

Artikel-Nr.: 03.5800
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
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.5800
EAN / GTIN 5708997358009
Herstellernummer 03.5800
L-Nummer L01030 95

Beschreibung

Beschreibung:

UV-PEN - AKKU -LED-Taschenlampe für UV-Härtung von kleinen Reparaturen und Autotürkanten. Die UV-PEN-Leuchte ist sehr robust und von besonders hoher Qualität. Schlankes und robustes Design mit Halteclip für die Brusttasche - immer zur Hand. Die Taschenlampe ist lösungsmittelbeständig und wird mit einer austauschbaren Glaslinse geliefert. Härtefläche: ø5 cm. SchutzbrilleMehr über Sicherheitsausrüstung bei der Verwendung von SCANGRIP-Produkten für UV-Härtung erfahren.

Merkmal:

  • Akkuart: Lithium-Ion
  • Akkukapazität: 1100 mAh
  • Akkuspannung: 3,7 V
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Akkubetrieben
  • IP-Schutzart: IP 30
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Ladegerät enthalten: Nein
  • Ladespannung DC: 5 V
  • Ladezeit: 4 h
  • Leistungsaufnahme max.: 3 W
  • Lichtquelle: UV-LED
  • Wellenlänge: 390-400 nm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör