L4TMLED-301 BATERIOVÉ PRACOVNÍ SVĚTLO

Artiklové číslo: 4933479769
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
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933479769
EAN / GTIN 4058546375638
Číslo výrobce 4933479769

Popis

Popis:

  • Osvětlení TRUEVIEW se svítivostí 1 100 lumenů a dosahem až 175 m
  • 3 režimy svícení a světelná hlava, kterou lze otáčením zaostřit, umožňují optimální nastavení rozsahu a intenzity světla
  • Prachotěsné a chráněné proti dočasnému ponoření (třída ochrany IP 67)
  • Robustní opletený kabel micro USB s kovovými zástrčkami
  • Kabel USB je součástí dodávky
  • Stálé nebo chvilkové světlo při stisknutí tlačítka napájení
  • Odnímatelný klip pro bezpečné zavěšení
  • Blikající kontrolka signalizuje nízké nabití baterie
  • Vestavěnou baterii REDLITHIUM USB lze nabíjet pomocí powerbanky nebo jiného zdroje energie (síťový adaptér není součástí dodávky)

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x L4 B3
  • Typ baterie: Li-ion
  • Typ baterie: REDLITHIUM; USB
  • Systém baterií: REDLITHIUM™ USB
  • Počet baterií/akumulátorů: 1
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Typ technologie: TRUEVIEW
  • Podle technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: Blistr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Hmotnost s bateriovým blokem: 0,20
  • Dodávaná nabíječka: USB kabel
  • Dodávaná kolébka: Ano
  • Varianta výrobku: L4 TMLED-301
  • Napětí [V]: 4