Projecteur de travail à batterie L4TMLED-301

Réf.: 4933479769
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
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479769
EAN / GTIN 4058546375638
Réf. fabricant 4933479769

Description

Description:

  • 1100 lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute qualité avec un faisceau d'une portée de 175m
  • La lampe de poche dispose de 3 modes et d'une mise au point précis permettant un contrôle total de la taille et de l'intensité du faisceau dans n'importe quelle situation
  • Indice de protection IP67 pour une immersion dans l'eau jusqu'à 2 mètres et une protection contre la poussière
  • Bouton d'allumage momentané et permanent
  • Clip amovible pour une fixation plus sûre
  • La lampe clignote pour signaler à l'utilisateur que le niveau de batterie est faible
  • Rechargez facilement la batterie REDLITHIUM™ USB avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (prise murale non incluse)
  • Câble micro-USB tressé robuste avec extrémités métalliques
  • Câble USB inclus

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x L4 B3
  • Batterie : Li-ion
  • Conditionnement de la batterie : REDLITHIUM ; USB
  • Système de batterie : REDLITHIUM™ USB
  • Nombre de piles/accus : 1
  • Type de piles/accus : Li-ion
  • Type de technologie : TRUEVIEW
  • By technology : TRUEVIEW™
  • Livré : Blister
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.20 (L4 B3)
  • Poids avec pack de batteries : 0.20
  • Chargeur fourni : câble USB
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Variante de produit : L4 TMLED-301
  • Tension [V] : 4