MINI LITE A - Svítilna

Artiklové číslo: 03.5102
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
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03.5102
EAN / GTIN 5708997351024
Číslo výrobce 03.5102
L-číslo L01030 39

Popis

Popis:

Malá a praktická LED svítilna na baterie se světelným tokem 100 lumenů. MINI LITE A je kompaktní svítilna, kterou lze snadno nosit v kapse - vždy po ruce. Dodávána s bateriemi, které jsou součástí balení, a praktickou kovovou sponou na řetízek. Svítilna je cenově zajímavá a ideální k umístění např. u pokladen. MINI LITE A se dodává v kartonovém stolním stojanu, který obsahuje 12 ks.

Charakteristika:

  • Baterie: 3x AAA Akkumulátorok
  • Index podání barev (CRI): Ra > 70
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Napětí baterie: 1,5 V
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 1 W
  • Světelný tok: 100 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 8000
  • Třída ochrany: IP 54
  • Úhel paprsku: 10°
  • Vzdálenost paprsku: 50 m
  • Zdroj napájení: Provoz s bateriemi
  • Zdroj světla: OSRAM LED