I-MATCH 3 - světlomet

Artiklové číslo: 03.5656
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
Druh produktu Čelovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03.5656
EAN / GTIN 5708997356562
Číslo výrobce 03.5656
L-číslo L01030 127

Popis

Popis:

Čelovka s dobíjecí baterií pro každou přípravuDíky nejnovější technologii COB LED a optimalizovanému rozptylu světla nabízí čelovka I-MATCH 3 s dobíjecí baterií extrémně jasné a rovnoměrné osvětlení celého zorného pole.Oproti svému předchůdci má nová čelovka I-MATCH 3 funkci ALL DAYLIGHT, která nabízí pět různých teplot barev v závislosti na typu prováděné práce. Je také vybaven funkcí plynulého stmívání, která umožňuje snadno regulovat světelný výkon od 10 % do 100 %. Její svítivost byla zvýšena ze 160 lumenů na 250 lumenů a představuje dokonalý nástroj, který poskytuje osvětlení bez použití rukou při jakémkoli zpracování nebo porovnávání barev.V režimu senzoru lze svítilnu snadno zapnout/vypnout pouhým pohybem zápěstí před svítilnou, a to i v silných rukavicích.Čelová svítilna I-MATCH 3 je vybavena nejmodernější technologií BATERIE a jako volitelné příslušenství lze použít SCANGRIP POWER BANK 03.5782, který prodlouží provozní dobu. Jednoduše připevněte powerbanku k čelence pomocí FLEXIBILNÍ svorky a připojte kabel k čelovce.Robustní a tenká čelovka I-MATCH 3 je nejen prachotěsná a vodotěsná (IP65), ale také pozoruhodně lehká, váží pouhých 100 g.Proto byste si měli vybrat I-MATCH 3:
Čelovka s AKU , která osvítí celé vaše zorné pole.
Funkce ALL DAYLIGHT s pěti teplotami barev
S režimem senzoru pro snadné zapnutí a vypnutí světla
Funkce plynulého stmívání od 10 % do 100 %
Odolné a vodotěsné, IP65
Nízká hmotnost pouze 100 g// I-MATCH 3 nahrazuje 03. 5446 I-MATCH 2, jehož výroba bude ukončena.// Osvětlovací řešení pro lakování a lakováníJako nejkomplexnější a nejpropracovanější řada svého druhu na světě jsou osvětlovací řešení pro lakování a lakování ideální pro přípravu vozidel a porovnávání barev a vlastně pro všechny lakýrnické práce, při kterých je třeba zkontrolovat lakovaný povrch. CRI+ pro přesné sladění barevU našich řešení pro malířské a dekorativní osvětlení používáme index podání barev CRI+, který je definován jako průměr všech 15 hodnot R. Jediná správná definice hodnoty CRI pro přesné a spolehlivé podání barev.

Charakteristika:

  • Doba nabíjení: 3.5 h
  • Index podání barev (CRI): Ra > 95
  • Kabel: 1m
  • Kapacita baterie: 1600 mAh
  • Nabíjecí napětí DC: 5 V
  • Nabíječka je součástí dodávky: ano
  • Napětí baterie: 3,8 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní doba až: 15 h
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 3.5 W
  • Světelný tok: 25 lm - 250 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 60 - 600
  • Teplota barev (CCT): 6500 K
  • Třída ochrany: IP 65
  • Úhel paprsku: 120° (horizontal) * 60° (vertical)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství