Descripción:
Faro con batería recargable para cualquier tarea de preparaciónGracias a la última tecnología LED COB y a la difusión optimizada de la luz, el faro I-MATCH 3 con batería recargable ofrece una iluminación extremadamente brillante y uniforme de todo el campo de visión.En comparación con su predecesor, el nuevo I-MATCH 3 cuenta con la función ALL DAYLIGHT, que ofrece cinco temperaturas de color diferentes en función del tipo de trabajo que se vaya a realizar. También está equipado con una función de atenuación continua que permite ajustar fácilmente la salida de luz del 10% al 100%. El faro I-MATCH 3 está equipado con la última tecnología de baterías y, como accesorio opcional, puede utilizarse el SCANGRIP POWER BANK 03.5782 para aumentar el tiempo de funcionamiento. Sólo tienes que fijar el banco de energía a la diadema con la abrazadera FLEXIBLE y conectar el cable al faro.El robusto y delgado I-MATCH 3 no sólo es resistente al polvo y al agua (IP65), sino también notablemente ligero, sólo 100 g.Por eso deberías elegir I-MATCH 3:
Faro con AKKU , que ilumina todo tu campo de visión.
Función ALL DAYLIGHT con cinco temperaturas de color
Con modo sensor para encender y apagar fácilmente la luz
Función de atenuación sin escalas del 10% al 100%
Resistente y resistente al agua, IP65
Peso ligero de sólo 100 g// I-MATCH 3 sustituye al 03. 5446 I-MATCH 2, que será descatalogado
Soluciones de iluminación para pintores y acabadosComo la gama más completa y sofisticada de su clase en el mundo, las soluciones de iluminación para pintores y acabados son ideales para la preparación de vehículos y la igualación de colores, y de hecho para cualquier trabajo de pintura en el que sea necesario inspeccionar una superficie pintada. CRI+ para un ajuste preciso del colorEn nuestras soluciones de iluminación para pintura y decoración, utilizamos el índice de reproducción cromática CRI+, que se define como la media de los 15 valores R. La única definición correcta del valor CRI para una reproducción del color precisa y fiable.
Característica:
- Ángulo del haz: 120° (horizontal) * 60° (vertical)
- Cable: 1m
- Capacidad de la batería: 1600 mAh
- Cargador incluido: sí
- Clase de protección: IP 65
- Consumo de energía, máx.: 3.5 W
- Flujo luminoso: 25 lm - 250 lm
- Iluminancia, lux@0.5 m: 60 - 600
- Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 95
- Protección contra impactos: IK 07
- Temperatura de color (CCT): 6500 K
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
- Tensión de carga DC: 5 V
- Tensión de la batería: 3,8 V
- Tiempo de carga: 3.5 h
- Tiempo de funcionamiento hasta: 15 h