Upínací šroub A

Artiklové číslo: 318130 A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
282 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro držáky nožů A
Závit ⌀ M7
Délka 21 mm
4hran 8 mm
Druh produktu Upínací šroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318130 A
EAN / GTIN 4045197315915
Číslo výrobce 11T11

Popis

Vhodné pro:

Nožový držák č. 318100318800.