ER16 SPR 6-7 Kleština DIN 6499 ER

Artiklové číslo: 4500105
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4500105
EAN / GTIN 7291075133622
Číslo výrobce 4500105
L-číslo L24120 70

Popis

Popis:

Upínací kleštiny, montážní průměr, max. Strana obrobku (DCONXWS) 7 mm, montážní průměr, min Strana obrobku (DCONNWS) 6 mm, velikost hřídele (SS) ER16

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 7 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 6 mm
  • Velikost stopky (SS) ER16