ER16 SPR 6-7 ER Coolit Norm.

Artikelnummer: 4500105
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4500105
EAN/GTIN 7291075133622
Nummer fabrikant 4500105
L-nummer L24120 70

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, bevestigingsdiameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 7 mm, bevestigingsdiameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 6 mm, schachtmaat (SS) ER16

Kenmerk:

  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 7 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 6 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER16