C8 SEM32X50 C ISO 3937 frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a výměnnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561551
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561551
EAN / GTIN 7291075236071
Číslo výrobce 4561551
L-číslo L24120 1470

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 66 mm, délka tělesa (LB) 50 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 80 mm, strana obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost hřídele (SS) 80

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 66 mm
  • Délka telesa (LB) 50 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 24 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 80

Vhodné produkty

Příslušenství